LEVEGŐKEZELŐ 36WX63 Ventilátorvédő szűrő poliészter | AH7MWF

AIR HANDLER 36WX63 ventilátor burkolatszűrő poliészter

Raktáron
Tétel: AH7MWF Típus: 36WX63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45.87 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor burkolat szűrő
LégszűrőVentilátor burkolat szűrő
Rögzítő típusaHorog és hurok
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet180 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)26.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2TE89 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 24-26 hüvelykeshez | AC3GHV 2TE89Horog és hurok150 fok F€35.86
LÉGKEZELŐ 2TE90 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 30 hüvelykeshez | AC3GHW 2TE90Horog és hurok150 fok F€44.55
LÉGKEZELŐ 2TE91 Ventilátor burkolat szűrő Polipropilén 32 hüvelykeshez | AC3GHX 2TE91Horog és hurok150 fok F€56.56
LÉGKEZELŐ 2TE92 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 36 hüvelykeshez | AC3GHY 2TE92Horog és hurok150 fok F€44.77
LÉGKEZELŐ 2TE93 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 40-42 hüvelykeshez | AC3GHZ 2TE93Horog és hurok150 fok F€60.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 36WX63 ventilátor burkolatszűrő poliészter
€45.87 /Mértékegység