LÉGKEZELŐ 2JUH6 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWF

AIR HANDLER 2JUH6 merev cellaszűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FWF Modell: 2JUH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága45%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
FejlécEgyik sem
Kezdeti ellenállás0.29 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület40 sq ft.
MERV8
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GHT3 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YHY 2GH30.32 "-os WC150 fok F13 sq ft.6"12x24x612 "24 "€315.04
LÉGKEZELŐ 2GHU2 merev cellás szűrő 20 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YJC 2GHU20.32 "-os WC150 fok F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "€306.58
LÉGKEZELŐ 2JUH2 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWB 2 JUH20.29 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€189.44
LÉGKEZELŐ 2JUH4 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AC2FWD 2 JUH40.29 "-os WC180 fok F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€206.64
LÉGKEZELŐ 2JUH8 merev cellás szűrő 24 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWG 2 JUH80.29 "-os WC180 fok F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€236.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUH6 merev cellaszűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk
€231.32 /Mértékegység