Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GHT3 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YHY

AIR HANDLER 2GHT3 merev cellaszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB9YHY Modell: 2GHT3
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
€315.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága45%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaGalvanizált acél
Fejlécegyetlen
Kezdeti ellenállás0.32 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület13 sq ft.
MERV8
Névleges mélység6"
Névleges szűrőméret12x24x6
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fejléc mérete (13/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GHU2 merev cellás szűrő 20 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YJC 2GHU20.32 "-os WC150 fok F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "€306.58
LÉGKEZELŐ 2JUH2 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWB 2 JUH20.29 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€189.44
LÉGKEZELŐ 2JUH4 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AC2FWD 2 JUH40.29 "-os WC180 fok F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€206.64
LÉGKEZELŐ 2JUH6 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWF 2 JUH60.29 "-os WC180 fok F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€231.32
LÉGKEZELŐ 2JUH8 merev cellás szűrő 24 x 24 x 12 hüvelyk | AC2FWG 2 JUH80.29 "-os WC180 fok F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€236.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHT3 merev cellaszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk
€315.04 /Mértékegység