LÉGKEZELŐ 2GHV5 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AB9YJL

AIR HANDLER 2GHV5 merev cellaszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YJL Modell: 2GHV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€206.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága45%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
Fejlécegyetlen
Kezdeti ellenállás0.32 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület33 sq ft.
MERV9
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x20x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fejléc mérete (13/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GHV1 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJJ 2GHV10.32 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€198.80
LÉGKEZELŐ 2GHV9 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJN 2GHV90.32 "-os WC180 fok F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€210.48
LÉGKEZELŐ 2GHW5 merev cellás szűrő 24 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJT 2GHW50.32 "-os WC180 fok F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€284.58
LÉGKEZELŐ 2JTY6 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AC2FUX 2 JTY60.32 "-os WC180 fok F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€208.31
LÉGKEZELŐ 2JTY8 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AC2FUY 2 JTY80.32 "-os WC150 fok F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€266.96
LÉGKEZELŐ 2JUF3 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AC2FVX 2 JUF30.42 "-os WC150 fok F15 sq ft.6"12x24x612 "24 "€199.11
LÉGKEZELŐ 4YVA2 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelyk | AE2PQM 4YVA20.14 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHV5 merev cellaszűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk
€206.11 /Mértékegység