Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2JUF3 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AC2FVX

AIR HANDLER 2JUF3 merev cellaszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FVX Modell: 2JUF3
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
€199.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága45%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaNincs fejléc
FejlécEgyik sem
Kezdeti ellenállás0.42 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület15 sq ft.
MERV9
Névleges mélység6"
Névleges szűrőméret12x24x6
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GHV1 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJJ 2GHV10.32 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€198.80
LÉGKEZELŐ 2GHV5 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AB9YJL 2GHV50.32 "-os WC180 fok F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€206.11
LÉGKEZELŐ 2GHV9 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJN 2GHV90.32 "-os WC180 fok F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€210.48
LÉGKEZELŐ 2GHW5 merev cellás szűrő 24 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YJT 2GHW50.32 "-os WC180 fok F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€284.58
LÉGKEZELŐ 2JTY6 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AC2FUX 2 JTY60.32 "-os WC180 fok F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€208.31
LÉGKEZELŐ 2JTY8 merev cellás szűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AC2FUY 2 JTY80.32 "-os WC150 fok F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€266.96
LÉGKEZELŐ 4YVA2 merev cellás szűrő 12 x 24 x 12 hüvelyk | AE2PQM 4YVA20.14 "-os WC180 fok F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUF3 merev cellaszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk
€199.11 /Mértékegység