LÉGKEZELŐ 11Z794 V-bank Minipleat szűrő 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC

AIR HANDLER 11Z794 V-banki minirakodó szűrő 20x24x12 Merv 11

Raktáron
Tétel: AA3YYC Modell: 11Z794

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500/625/750 kép / perc
Szűrő hatékonysága75%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.20 / 0.30 / 0.41 "WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2872 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület162 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4675
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatSzűrő hatékonyságaNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességKezdeti ellenállásAnyagÁr
LÉGKEZELŐ 11Z791 V-bank Minipleat szűrő 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 kép / perc75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€235.04
LÉGKEZELŐ 11Z793 V-bank Minipleat szűrő 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 kép / perc75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€328.06
LÉGKEZELŐ 11Z795 V-bank Minipleat szűrő 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 kép / perc75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% szintetikus közeg€390.77
LÉGKEZELŐ 11Z796 V-bank Minipleat szűrő 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 kép / perc85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€231.32
LÉGKEZELŐ 11Z798 V-bank Minipleat szűrő 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 kép / perc85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€352.19
LÉGKEZELŐ 11Z799 V-bank Minipleat szűrő 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 kép / perc85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€386.96
LÉGKEZELŐ 11Z801 V-bank Minipleat szűrő 24x24x12 Merv 14 | AA3YYH 11Z80114500/625/750 kép / perc85%24x24x1224 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% szintetikus közeg€419.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 11Z794 V-banki minirakodó szűrő 20x24x12 Merv 11
€349.12 /Mértékegység