Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADVANTECH 5/8SS12H szita 5/8 S/s 12 hüvelykes félmagasság | AA6CQR 13T012

ADVANTECH 5/8" SS12H szita 5/8 S/s 12 hüvelyk félmagasság

Raktáron
Tétel: AA6CQR Modell: 5/8 "SS12HKereszthivatkozás: 13T012

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€301.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSA szabványos tesztelési szita
Keret belül Dia.12 "
Keret anyagRozsdamentes acél
Hálós méret5 / 8 "
Hálóméret tartományDurva
Nyitó méret16mm
Dia kívül.12 "
Teljes mélység1.625 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
típusSzőtt huzalszövet tesztszita
Huzal Dia.3.15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9604000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Keret belül Dia.Keret anyagHálós méretHálóméret tartományNyitó méretDia kívül.Teljes mélységÁr
ADVANTECH 8SS12F szita #8 S/s 12 hüvelykes teljes magasság | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Rozsdamentes acél#8közepes2.36mm12 "3.25 "€301.81
ADVANTECH 8SS12H szita #8 S/s 12 hüvelyk félmagasság | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Rozsdamentes acél#8közepes2.36mm12 "1.625 "€301.81
ADVANTECH 80SS12F szita #80 S/s 12 hüvelyk teljes magasságban | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Rozsdamentes acél#80közepes180 mikron m12 "3.25 "€301.81
ADVANTECH 80SS12H szita #80 S/s 12 hüvelykes félmagasság | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Rozsdamentes acél#80közepes180 mikron m12 "1.625 "€301.81
ADVANTECH .265"BS8F szita .265 B/s 8 hüvelykes teljes magasság | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Sárgaréz0.265 "Durva6.7mm8"2"€122.59
ADVANTECH .265"BS8H szita .265 B/s 8 hüvelyk félmagasság | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Sárgaréz0.265 "Durva6.7mm8"1"€123.09
ADVANTECH .530"BS8H szita .530 B/s 8 hüvelyk félmagasság | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Sárgaréz0.53 "Durva13.2mm8"1"€123.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANTECH 5/8" SS12H szita 5/8 S/s 12 hüvelyk félmagasság
€301.81 /Mértékegység