ADVANCE TABCO VCTC-306 munkalap, 72 X 30 hüvelyk méretű, nincs hátlap, 16 Ga 304 Ss

Cikkszám: CD8BJH Modell: VCTC-306
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,817.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámláló tetején

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)76.2

Termék részletek:

Az Advance Tabco VCTC-306 munkalap alkalmas élelmiszerek vágására, tisztítására, előkészítésére, keverésére és kis konyhai készülékek tárolására. Konyhákban, fürdőszobákban vagy laboratóriumokban és dolgozószobákban használják.

Jellemzők:

  • Az Advance Tabco VCTC-306 munkalap rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, szatén bevonattal a szabad felületek korróziója érdekében.
  • Hangtompító teteje csillapítja a zajt az ételkészítés során.
  • Ezen a munkalapon hegesztési csapok és szerkezeti ragasztók is találhatók, amelyek hengerelt kalapcsatornákat rögzítenek a tetején.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye az Advance Tabco VCTC-306 pult csepegésmentes élének?

V. A csepegésmentes munkalap szélei megakadályozzák, hogy a folyadék a padlóra ömljön.

K. Milyen típusú hegesztést használnak ebben a munkalapban?

V. Ez a munkalap AWI hegesztéssel készült a kiváló minőségű és tiszta varratok érdekében.

K. Hogyan kell felszerelni az Advance Tabco VCTC-306 pultot?

A.

  • A pultot a szekrény aljára kell helyezni. Győződjön meg arról, hogy a munkalap vízszintesen van és megfelelően van elhelyezve.
  • Rögzítse a szekrény alját 2 x 2 x 3 hüvelykes fémszögekkel vagy 3/4 x 3/8 hüvelykes önmetsző fémlemezcsavarokkal a szekrény keretelemein keresztül.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO VCTC-240 munkalap, 30 x 25 hüvelykes méret, hátlap nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BHU VCTC-240€1,216.22
ADVANCE TABCO VCTC-2410 Munkalap, 120 X 25 hüvelykes Méret Hátsó splash nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BHV VCTC-2410€2,408.89
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO VCTC-243 munkalap, 36 x 25 hüvelykes méret, hátlap nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BHW VCTC-243€1,216.22
ADVANCE TABCO VCTC-244 Munkalap, 48 X 25 hüvelyk, méretű, hátlap nélküli, 16 Ga 304 Ss | CD8BHX VCTC-244€1,343.04
ADVANCE TABCO VCTC-245 munkalap, 60 x 25 hüvelykes méret, hátlap nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BHY VCTC-245€1,477.13
ADVANCE TABCO VCTC-246 munkalap, 72 x 25 hüvelykes méret, hátlap nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BHZ VCTC-246€1,326.44
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO VCTC-247 munkalap, 84 x 25 hüvelykes méret, hátlap nélkül, 16 Ga 304 Ss | CD8BJA VCTC-247€1,640.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO VCTC-306 munkalap, 72 X 30 hüvelyk méretű, nincs hátlap, 16 Ga 304 Ss
€1,817.04 /Mértékegység