ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL mosogatógép vízelvezetővel, 85 hüvelykes hosszúság | AF4QYY 9GD14

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Mosogató mosogató leeresztő táblákkal 85 hüvelyk hosszúságú

Raktáron
Tétel: AF4QYY Modell: 9-2-36-24RLKereszthivatkozás: 9GD14

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,759.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüvítő mosogató vízleeresztő táblákkal
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz85 "
Teljes szélesség27 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)215.9
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL mosogatógép vízelvezetővel, 101 hüvelykes hosszúság | AF4NNA 9DNM2 9-42-48-24RL24 "x 24"Süvítő mosogató vízleeresztő táblákkal101 "31 "€9,564.93
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNN 9-2-36-18RL-Scrollry mosogató--€4,279.62
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNR 9-2-36-36RL-Scrollry mosogató--€4,861.74
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPF 9-22-40-18RL-Scrollry mosogató--€4,741.16
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Scrollry mosogató--€4,780.66
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelykes W-rekesz, 12 hüvelykes méret | CD7NPM 9-22-40-36RL-Scrollry mosogató--€5,045.74
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 24 hüvelyk F-To-B X 24 hüvelyk | CD7NRG 9-42-48-36RL-Scrollry mosogató--€6,897.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Mosogató mosogató leeresztő táblákkal 85 hüvelyk hosszúságú
€6,759.56 /Mértékegység