ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL mosogatógép vízelvezetővel, 101 hüvelykes hosszúság | AF4NNA 9DNM2

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Mosogató mosogató leeresztő táblákkal 101 hüvelyk hosszúságú

Raktáron
Tétel: AF4NNA Modell: 9-42-48-24RLKereszthivatkozás: 9DNM2

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,564.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüvítő mosogató vízleeresztő táblákkal
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete24 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz101 "
Teljes szélesség31 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.55
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL mosogatógép vízelvezetővel, 85 hüvelykes hosszúság | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Süvítő mosogató vízleeresztő táblákkal85 "27 "€6,759.56
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNN 9-2-36-18RL-Scrollry mosogató--€4,279.62
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNR 9-2-36-36RL-Scrollry mosogató--€4,861.74
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPF 9-22-40-18RL-Scrollry mosogató--€4,741.16
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Scrollry mosogató--€4,780.66
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelykes W-rekesz, 12 hüvelykes méret | CD7NPM 9-22-40-36RL-Scrollry mosogató--€5,045.74
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline mosogató, 2-Cpt., 24 hüvelyk F-To-B X 24 hüvelyk | CD7NRG 9-42-48-36RL-Scrollry mosogató--€6,897.08

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Mosogató mosogató leeresztő táblákkal 101 hüvelyk hosszúságú
€9,564.93 /Mértékegység