Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4089-00-121 Kilépésjelző HD szatén króm | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Kilépésjelző HD szatén króm

Raktáron
Cikkszám: AB9QYM Modell: 4089-00-121Kereszthivatkozás: 2EUX4
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
€93.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKilépés jelző
kulcsközép-2.75 "
HengerEgyetlen SFIC
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-5 / 8 "- 2"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaLegjobb F
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8310000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-HengerAjtóvastagsághozFokozatBillentyűzésKeyway típusaSztrájk Dim.Ár
ADAMS RITE 4089-00-130 Kulcsvezérlés Deadbolt Közepes teherbírású szatén króm | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"egyetlen1-3/8" to 1-3/4"2KulcsvezérlésKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"€96.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-121 Kilépésjelző HD szatén króm
€93.24 /Mértékegység