ACUITY LITHONIA OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED fali csomag 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K | AH8GMW 38RZ80

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED fali csomag 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K

Raktáron
Tétel: AH8GMW Modell: OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBKereszthivatkozás: 38RZ80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€327.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED fali csomag
Színhőmérséklet.5000K
CRI70
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság12.75 "
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
IP besorolás66
Hossz14.5 "
Lens AnyagÜveg
Lumens7126
Lumen / Watt81.0
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 40 fokig
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Ajánlott rögzítési magasság15–30 láb.
Feszültség120
5 év
Watts88
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1174
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)38.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Alkonyattól hajnalig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED fali csomag 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K
€327.03 /Mértékegység