ACUITY LITHONIA LB 2 32MV Fixture Wraparound | AD3CBF 3XY66

LITHONIA LIGHTING LB 2 32MV lámpatest körbekerítés

Raktáron
Tétel: AD3CBF Modell: LB 2 32MVKereszthivatkozás: 3XY66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€191.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív fénycsövek
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Energy Star kompatibilisNem
Lámpatest típusaAlacsony profilú körítés
Lámpatest teljesítménye58
Magasság3"
Ház befejezésefehér
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts28
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Pótlencse1VNR1
Feszültség120-277
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)126.24
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9405108020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ívelt kosárfólia

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsElőtét mennyiségeElőtét típusaHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeHáz befejezéseÁr
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS dekoratív fluoreszkáló kör alakú 4 lámpa | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "64Magas fényű fehér€241.81
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló 2 lámpa | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve10 "33Magas fényű fehér€182.08
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282Elektronikus48 "Felület, szár, egység vagy sor15.38 "85Fényes, sült fehér zománc€262.45
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v | AC3LME 2UJT3 LB 4 32 MVOLT GEB10IS282Elektronikus48 "Felület, szár, egység vagy sor15.38 "116Fényes, sült fehér zománc€297.21
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixture Wraparound | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "85fehér€244.58
ACUITY LITHONIA LB432 mv Fixture Wraparound | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "112fehér€211.47
ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS lámpatest, alacsony profil | AE7FXN 5XY71 TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS281Egy, 4 lámpás Elektronika96 "Felület vagy felfüggesztve10 "112fehér€258.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 32MV lámpatest körbekerítés
€191.17 /Mértékegység