ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v | AC3LME 2UJT3

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v

Raktáron
Tétel: AC3LME Modell: LB 4 32 MVOLT GEB10ISKereszthivatkozás: 2UJT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív fénycsövek
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége2
Előtét típusaElektronikus
Energy Star kompatibilisNem
Lámpatest típusaAlacsony profilú körítés
Lámpatest teljesítménye116
Magasság3"
Ház befejezéseFényes, sült fehér zománc
Ház anyagaHideg nyomtávú acél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts28
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
FelszerelésFelület, szár, egység vagy sor
Pótlencse1VNR3
Feszültség120-277
Szélesség15.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.08
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód9405108020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világító véglapok

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsElőtét mennyiségeElőtét típusaHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeHáz befejezéseÁr
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS dekoratív fluoreszkáló kör alakú 4 lámpa | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "64Magas fényű fehér€241.81
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló 2 lámpa | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151Elektronikus24 "Felület vagy felfüggesztve10 "33Magas fényű fehér€182.08
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282Elektronikus48 "Felület, szár, egység vagy sor15.38 "85Fényes, sült fehér zománc€262.45
ACUITY LITHONIA LB 2 32MV Fixture Wraparound | AD3CBF 3XY66 LB 2 32MV281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve10 "58fehér€191.17
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixture Wraparound | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "85fehér€244.58
ACUITY LITHONIA LB432 mv Fixture Wraparound | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281Elektronikus48 "Felület vagy felfüggesztve15.38 "112fehér€211.47
ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS lámpatest, alacsony profil | AE7FXN 5XY71 TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS281Egy, 4 lámpás Elektronika96 "Felület vagy felfüggesztve10 "112fehér€258.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT GEB10IS dekoratív fluoreszkáló lámpatestek 120/277v
€297.21 /Mértékegység