ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD IMP Fluorescent High Bay Fixture T8 220w | AE8BLP 6CGC8

LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WD IMP Fluorescent High Bay Fixture T8 220w

Raktáron
Tétel: AE8BLP Modell: IBZ 632 WD IMPKereszthivatkozás: 6CGC8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluoreszkáló High Bay tartó
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Előtét mennyisége2
Előtét típusaElektronikus
Lámpatest teljesítménye220W
Magasság2.625 "
Ház befejezéseFényes fehér sült zománc
Ház anyaga22 ga. Acél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége6
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts32W
Hossz48.25 "
Fényeloszlásszéles
FelszerelésFelület vagy szár
Szerelési magasság15–25 láb.
Reflektor anyagaalumínium
Reflektor típusafehér
Tér a Mtg-ig. Magasságarány1.33
Javasolt lámpatétel3VK30
Feszültség120 és 277V között
Szélesség18.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9405106020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hőnyílások

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa tartozékA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét mennyiségeLámpa mennyiségeLámpa WattsHosszFényeloszlásFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluoreszcens High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNem25 fok és 104 fok F között2632W48 "keskenyMennyezet€397.73
ACUITY LITHONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluoreszcens High Bay Fixture T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Nem0 fok és 104 fok F között2628W48 "ElterjedMennyezet vagy függesztett-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA IBZT8 4 Fluoreszcens High Bay Fixture T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nem0 fok és 104 fok F között2428W48 1 / 16 "keskenyMennyezet vagy függesztett€253.76
ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescent High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Nem0 fok és 104 fok F között3628W48 1 / 16 "szélesMennyezet vagy függesztett€797.21
ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Fluoreszcens High Bay Fixture T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Igen0 fok és 104 fok F között2432W48.125 "keskenyMennyezet vagy függesztett€385.48
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Fluoreszcens High Bay Fixture T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Igen0 fok és 104 fok F között2432W48.125 "szélesMennyezet vagy függesztett€355.99
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Fluoreszcens High Bay Fixture T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Igen0 fok és 104 fok F között2632W48.125 "keskenyMennyezet vagy függesztett€506.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WD IMP Fluorescent High Bay Fixture T8 220w
€394.12 /Mértékegység