ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100040KT3M LED területi lámpa 75W 120/277V 4000K | AH7AGT 36ND55

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100040KT3M LED területi lámpa 75W 120/277V 4000K

Raktáron
Tétel: AH7AGT Típus: DSXWPMLED20C100040KT3MKereszthivatkozás: 36ND55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,278.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es világítás
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság8"
Ház befejezéseSötét bronz
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje250W HPS / MH
Hossz11.5 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásType III
Lumens6193
Lumen / Watt83.0
FelszerelésNégyzet / kerek pólus
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 104 fok F között
Feszültség120 a 277
5 év
Watts75
Szélesség13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5277
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)40.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: IP65 minősítés

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.LumensÁr
ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100050KT3M LED területi lámpa 75W 120/277V 5000K | AH7AGR 36ND54 DSXWPMLED20C100050KT3M5000K6216€1,278.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100040KT3M LED területi lámpa 75W 120/277V 4000K
€1,278.04 /Mértékegység