Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84564 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 10Mm Length, 50PK | AG9AMH 5649-10CN-100 / MA3329-110 / 17102

CHRISLYNN 84564 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 13/32 hüvelykes fúró, 10 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AMH Típus: 84564Kereszthivatkozás: 5649-10CN-100 / MA3329-110 / 17102

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret13 / 32 "
Beszúrás hossza10mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM10 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 5649-10CN-100
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-110
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 17102

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84564 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 13/32 hüvelykes fúró, 10 mm hosszú, 50 PK
€18.09 /csomag