Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 2109-16D fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító kar, 16 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLY 4KRP2

ACCURIDE C 2109-16D fiókcsúszda, 3/4-es hosszabbítókar, 16 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8KLY Modell: C 2109-16DKereszthivatkozás: 4KRP2
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
€58.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz16 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaHold-In és Hold-Open
Leválasztási módszerFogantyú
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség75 font
AnyagAcél
Szerelési típusOldal
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként75 font
Oldaltér1 / 2 "
Utazás hossza11-3 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.053
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 2109-12D fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító kar, 12 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLW 4KRN9 C 2109-12D12 "8-5 / 64 "75 fontAcél2€57.18
ACCURIDE C 2109-14D fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító kar, 14 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLX 4KRP1 C 2109-14D14 "10-17 / 64 "75 fontAcél2€57.95
ACCURIDE C 2109-18D fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító kar, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLZ 4KRP3 C 2109-18D18 "13-1 / 64 "75 fontAcél2€59.34
ACCURIDE C 2109-20D fiókcsúszda, 3/4-es hosszabbítókar, 20 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag | AD8KMA 4KRP4 C 2109-20D20 "14-51 / 64 "75 fontAcél2€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 2109-16D fiókcsúszda, 3/4-es hosszabbítókar, 16 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag
€58.65 /csomag