Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C16 Socket Head Cap Screw, 1 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXW 484Z22

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LXW Modell: ZSS61638C16Kereszthivatkozás: 484Z22

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1"
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0184
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, 316H5 fokozat
€32.46 /Mértékegység