A Csapágyak: Tű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , HP bemenet: 1/4 , Hossz kevesebb tengely: 12.125 " , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , Teljes hossz: 13.625 " , Cserekefék: 6YHZ0 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC