Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5401 Architect Bolt, 5/16-18 Méret | AE4PHN 5MB53

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5401 Architect Bolt, 5/16-18 méret

Raktáron
Tétel: AE4PHN Modell: Z5401Kereszthivatkozás: 5 MB53
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
€43.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság3 / 16 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezkróm
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője37 / 64 "
Csavarfej magasság0.191 "
Csavar anyagaKrómozott acél
Csavarmenet hossza1-1 / 2 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5401 Architect Bolt, 5/16-18 méret
€43.41 /Mértékegység