RIDGID 37643 lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 100 láb | AA4RKP 13C597

RIDGID 37643 Lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 100 láb

Raktáron
Tétel: AA4RKP Típus: 37643Kereszthivatkozás: 13C597

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€709.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
KábeltípusBelső mag
Csatlakozás mérete5 / 8 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója3 "hogy 6"
AnyagAcél
Max. Fuss100 ft.
Darabszám1
Méret5/8 "x 100 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusCsatlakozás méreteMéretÁr
RIDGID 58192 lefolyótisztító kábel Hc 5/8 hüvelyk x 100 láb | AB3XNV 1VUX1 58192Üreges5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€520.80
RIDGID 62225 lefolyótisztító kábel izzócsavarral, 5/16 hüvelyk x 25 láb Méret | AB3XNX 1VUX3 62225Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€135.59
RIDGID 62235 lefolyótisztító kábel 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Üreges3 / 4 "5/16 "x 25 láb.€165.08
RIDGID 62250 lefolyótisztító kábel csigával, 3/8 x 35 láb | AB3XNZ 1VUX5 62250ÜregesIzzó Auger3/8 "x 35 láb.€178.14
RIDGID 92470 lefolyótisztító kábel Ic 5/8 hüvelykes x 75 láb | AB3XPH 1VUZ5 92470Belső mag5 / 8 "5/8 "x 75 láb.€664.18
RIDGID 41212 lefolyótisztító kábel Ic 3/4 hüvelykes x 75 láb | AB3XTY 1VXH6 41212Belső mag3 / 4 "3/4 "x 75 láb.€735.58
RIDGID 43647 lefolyótisztító kábel Ic 5/8 hüvelykes x 100 láb | AB3XTZ 1VXH7 43647Belső mag5 / 8 "5/8 "x 100 láb.€856.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 37643 Lefolyótisztító kábel 5/8 hüvelyk x 100 láb
€709.14 /Mértékegység