Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT STR60131C22 Vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-3/8 hüvelyk hosszúság | AB8HZG 25L253

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C22 vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-3/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8HZG Modell: STR60131C22Kereszthivatkozás: 25L253

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€33.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.296-0.312 "
Fejmagasság0.146–0.156 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia3 / 16 "
Vállhossz1.375 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C22 vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-3/8 hüvelyk hosszú
€33.14 /Mértékegység