Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS TSS822PTP Engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TRL 43Z316

ACCUFORM SIGNS TSS822PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4TRL Modell: TSS822PTPKereszthivatkozás: 43Z316

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEngedélycímke
tömítőgyűrűFém
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
Anyag15 mil RP műanyag
Fordított oldalsó legenda(Üres)
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelmagyarázat / háttérszínFordított oldalsó legendaÁr
ACCUFORM SIGNS TRS320PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TQG 43Z273 TRS320PTPFekete / PirosSzemle€83.59
ACCUFORM SIGNS TCS319PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TRA 43Z301 TCS319PTPBlack / WhiteEllenőrzőlista€80.55
ACCUFORM SIGNS TCS323PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TRC 43Z304 TCS323PTPFekete-fehér; Fehér pirosZárt térbe való belépési engedély megjegyzései€77.67
ACCUFORM SIGNS TCS327PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TRN 43Z319 TCS327PTPFekete-fehér; Fehér pirosBelépés előtti zárt térben€78.30
ACCUFORM SIGNS TCS361PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TRQ 43Z322 TCS361PTPFekete sárgaForró munka engedélye Ne távolítsa el ezt a címkét!€90.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS822PTP engedélycímke 5-3/4 x 3-1/4 – 25 db-os csomag
€76.68 /Mértékegység