Válassz egy language

Deutsch

English

ACCUFORM SIGNS

Szűrő

biztonság

Irodaszerek

Anyagmozgatás

Biztonság

Kéziszerszámok

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

biztonság Szűrő

identitástification termékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Üres címkék

    Különféle anyagokban, színekben és stílusokban kapható specszükségletek. OSHA üres címkék egyértelműen azonosítanitify lehetséges veszélyek és aroés munkahelyeken. Gyorsan megragadja mások figyelmét fényes és fluoreszkáló üres címkékkel. Prevent sérüléseket, és igazoljatifrugalmas, üres címkékkel

  • Kalibrálás és bespeccímkék

    A dolgozók és alkalmazottak tájékoztatására és védelmére szolgál. A kalibrációs üzenet tájékoztatja a dolgozókat és a felhasználókat a berendezés tervezett kalibrálásáról. 25 db-os kiszerelésben kapható, hirdetésből készülthesive vinyl és lehúzható hátlappal. Az információk könnyen felírhatók a címkére tollal vagy ceruzával

  • Felszerelés és biztonsági címkék

    Az OSHA és az ANSI merész címkéivel figyelmeztesse az embereket a súlyos csípési pontok veszélyeire. Tartsa az összes munkavállalót tájékoztatásban és védje a munkahelyi balesetektől, felszerelés címkék elhelyezésével a munkakörnyezetben

  • Címkekészítő tartozékok

    Fóliabetéteket és biztonsági táblákat tartalmaz. 10 x 14 hüvelykes, 7 × 10 hüvelykes és 8-1/2 × 11 hüvelykes hosszban és 11 és 17 hüvelykes szélességben kaphatóhes

  • Jelölés és Warnszalagok

    Segítségnyújtás a biztonság megvalósításában és a munkahely megszervezésében. Víz-resistant szalagok, amelyek enyhén ellenállnak savaknak, olajoknak, zsíroknak, maroknakics, lúgok és a legtöbb oldószer. OSHA által jóváhagyott színekben és fésűben kaphatóinaés általánosan használják az 5S elvek előmozdítására

  • Nem veszélyes és veszélyes hulladék címkék

    Tárolóazonosítótiffeliratozási címkék annak biztosítására, hogy a tartályok tartalma egyértelműen azonosítható legyentifés a megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A kezelőket útmutatásokkal, információkkal és warnings. Segítség az egyszerű azonosításhoztifveszélyes hulladékok, univerzális hulladékok vagy biológiailag veszélyes hulladékok iktatása

  • Számcímkék

    OSHA biztonsági címkék a prevent véletlen vagy váratlan starberendezés vagy gép megfelelő azonosítása általtifjavítás alatt álló vagy használaton kívüli gépeket. További kódolási célokra olyan színekben kapható, mint fekete / fényvisszaverő ezüst, fekete / fehér, fehér / fekete, fehér / zöld és fehér / piros

  • Javítás és bespeccimkék

    Hasznos rögzítési karbantartáshoz és bemenethezspeclétrák, targoncák, cranes és állványok. Ezenkívül tájékoztassa az alkalmazottakat, és óvja meg őket a súlyos sérülésektől. Üzenetek, anyagok és stílusok széles választékában elérhető specific identtifiktatási igények

  • Jobb tudású címkék
  • Biztonsági és zárolási címkék
  • biztonság Banners és plakátok
  • Tag kiegészítők
  • Járműtáblák és plakáttartók

Lezáró eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hordozható lezárókészletek

    Tartós és rozsdamentes alumíniumból készült, és a legtöbb létrához illeszkedik. Kétnyelvűen kínálják language optinyelvek: angol / spanyol és angol / francia. Segítség a preventing unauthorlétrákhoz való hozzáférés. Minden készlet tartalmaz kábelzárat, lakatot és címkét

KözlekedésbiztonságTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ingatlan és úttest jelölők

    Kapható narancs és fehér / narancs, fehér és fehér / piros és fehér és narancs / fehér színekben. Földbe tolva, hogy segítsen a sofőröknek megtalálni a felhajtót vagy az ingatlanvonalat. Elég rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a nagy wi-neknds és nagy sebességű impacts. Pattanjon vissza a helyére, ha egy jármű elüti vagy elgázolja

Rólunk Accuform Signs

Az Accuform a biztonsági táblák, címkék és címkék, valamint a biztonsági eljárások, a környezetvédelmi megfelelőség és a forgalmazási stratégiák vezető gyártója. A biztonsági táblák katalógusa hirdetést tartalmazhesive mérőszalag, övsorompó és oszloptartozékok, üres címkék, kalibrálás és behelyezésspeccímkék és a plug & switch reteszelő eszközök. Az gömbcsapos zárócímkék az Accuformtól arra szolgálnak, hogy tájékoztassák a személyzetet arról, hogy a használni kívánt berendezés jelenleg le van zárva. 3/8 hüvelykes golyóscsapokat tudnak felszerelni, és széles színválasztékban kaphatók. Accuform üres címkék gyors azonosításra használjáktiftárgyakat a munkahelyen. ThesAz üres címkék tájékoztatják az alkalmazottakat a hibás berendezésekről, a termékek állapotáról, a készleten lévő tételekről és azokról az információkról, amelyek megőrzikem sbiztonságos. ThesAz OSHA címkék egyértelműen azonosíthatóktify lehetséges veszélyek és around munkahelyeken és gyorsan grab afényes és fluoreszkáló színeikkel. Válasszon az Accuform termékek széles kínálatából, mint például dokumentumkijelzők, jelölések és warnszalagok, t számaps, Plug & Switch reteszelő eszközök, a fent említett termékeken kívül be Raptor Supplies.