Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS MPMTS08PTP Veszélycímke 5-7/16 x 3-1/16 hüvelyk piros/fehér - 25 db-os csomag | AD2WEL 3VCV3

ACCUFORM SIGNS MPMTS08PTP veszélycímke 5-7/16 x 3-1/16 hüvelyk piros/fehér – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2WEL Modell: MPMTS08PTPKereszthivatkozás: 3VCV3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
Magasság5.437 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínPiros fehér
Anyag1/8 "merev újrahasznosított polikarbonát
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét!
Szélesség3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
ACCUFORM SIGNS TAR423 Veszélycímke 6-1/4 x 3 hüvelykes karton - 250 db-os csomag | AD2VZX 3VAY3 TAR4236.25 "Fekete, Piros / Fehérkartonpapír3"€208.01
ACCUFORM SIGNS TAR121 Veszélycímke 6-1/4 x 3 hüvelykes karton - 250 db-os csomag | AD2VZY 3VAY4 TAR1216.25 "Fekete, Piros / Fehér10 millió perforált kártyakészlet3"€205.77
ACCUFORM SIGNS MPMTS02PTP Veszélycímke 5-7/16 x 3-1/16 hüvelyk piros/fehér - 25 db-os csomag | AD2WEJ 3VCU7 MPMTS02PTP5.437 "Piros fehér1/8 "merev újrahasznosított polikarbonát3 1 / 16 "€118.00
ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Veszélycímke 5-7/8 x 3-3/8 hüvelyk fekete/r - 25 db-os csomag | AD3FXA 3YYT5 TSS101PTP5.875 "Fekete / PirosMűanyag3.38 "€91.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS MPMTS08PTP veszélycímke 5-7/16 x 3-1/16 hüvelyk piros/fehér – 25 db-os csomag
€114.78 /Mértékegység