Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 26/70 KA Diskus lakat 3/4 H KA ezüst 5 tűs Kinyílik a 144-es kulccsal | AD2RAT 3TMP5

ABUS 26/70 KA Diskus lakat, 3/4" H KA ezüst 5 tűs, nyitható 144-es kulccsal

Raktáron
Tétel: AD2RAT Modell: 26/70 KAKereszthivatkozás: 3TMP5
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
€60.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiskus lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2.75 "
Testmagasság2.75 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.75 "
színekEzüst
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal144
biztonsági szintRendkívül magas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8301109000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ABUS 26/70 KA Diskus lakat 3/4 "H KA Ezüst 5 tűs nyitás 113 -as kulccsal | AD2RAQ 3TMP3 26/70 KA€57.57
ABUS 26/70 KA Diskus lakat, 3/4" H KA ezüst 5 tűs, nyitható 123-as kulccsal | AD2RAR 3TMP4 26/70 KA€60.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 26/70 KA Diskus lakat, 3/4" H KA ezüst 5 tűs, nyitható 144-es kulccsal
€60.95 /Mértékegység