Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1364 Neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCM 55ZA66

USA SEALING BULK-FG-1364 neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9VCM Modell: BULK-FG-1364Kereszthivatkozás: 55ZA66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak8
színekFekete
Belül Dia.8-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.13-1 / 2 "
Csőméret8"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1341 Neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCL 55ZA55 BULK-FG-13411 / 16 "€13.23
USA SEALING BULK-FG-4014 Neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCN 55ZC33 BULK-FG-40141 / 16 "€28.34
USA SEALING BULK-FG-4060 Neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCP 55ZC55 BULK-FG-40601 / 8 "€34.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1364 neoprén karima tömítés, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete
€25.76 /Mértékegység