Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 160/50 kombinált lakat első fekete/ezüst | AH9KCQ 3MPH1

ABUS 160/50 kombinált lakat első fekete/ezüst

Raktáron
Tétel: AH9KCQ Modell: 160/50Kereszthivatkozás: 3MPH1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€48.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság3 2 / 5 "
test anyagacink
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége2"
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeFront
KulcsvezérlésNem
Kulcs típusaKombináció
Hívások száma4
Pinek száma0
Bilincs Dia.7 / 16 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincsszélesség1"
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Visszaállítható: Visszaállítható
    • Tengeri fokozatú időjárás-bizonyítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestmagasságtest anyagaBilincsszélességTestnevelésTest vastagságaTest szélességeVezérlő kulcs regisztráció szükségesÁr
ABUS 190CS/60 kombinált lakat alsó fekete/ezüst | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Edzett acél7 / 8 "Négyszögletes1.375 "2.5 "Nem€164.29
ABUS 158KC kombinált lakat oldalsó fekete/ezüst | AG9CFP 14J899 158 KC1"2.187 "Die Cast cink3 / 4 "Négyszögletes3 / 4 "1.75 "Nem€50.42
ABUS 78/50 piros kombinált lakat első fekete/ezüst | AG9CFQ 14J901 78/50 Piros13 / 16 "2"cink7 / 8 "Round1.187 "2"Nem€13.46
ABUS 78/50 kék kombinált lakat első fekete/ezüst | AG9CFR 14J902 78/50 Kék13 / 16 "2"cink7 / 8 "Round1.187 "2"Nem€13.46
ABUS 78/50 zöld kombinációs lakat első fekete/ezüst | AG9CFT 14J903 78/50 Zöld13 / 16 "2"cink7 / 8 "Round1.187 "2"Nem€13.46
ABUS 78/50 sárga kombinációs lakat első fekete/ezüst | AG9CFU 14Z326 78/50 Sárga13 / 16 "2"cink7 / 8 "Round1.187 "2"Nem€13.16
ABUS 78/50 KC piros kombinált lakat első piros | AG9CFV 14Z327 78/50 KC piros13 / 16 "2"cink7 / 8 "Round1.187 "2"Igen€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 160/50 kombinált lakat első fekete/ezüst
€48.07 /Mértékegység