ABILITY ONE 8105-01-517-1367 Bélés 55-60 gallon átlátszó - 100 db-os csomag | AE4HYP 5KRD4

ABILITY ONE 8105-01-517-1367 Bélés 55-60 gallon átlátszó - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4HYP Modell: 8105-01-517-1367Kereszthivatkozás: 5KRD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
Kapacitás55-60 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság58 "
Hossz58 "
AnyagLDPE
Max. Betöltés40 font
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Sealcsillag
Erősségi besorolásExtra nehéz
Vastagság0.7 millil.
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.634
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásVastagságSzélességszínekMagasságHosszÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Coreless Roll Bélés 33 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517 1353-Extra nehéz250/133 gal.0.7 millil.33 "Szűrő kikapcsolása39 "39 "€103.73
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Bélés 7-10 gallon átlátszó pe - 500 db-os csomag | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517 1351-fény50/17-10 gal.0.35 millil.24 "Szűrő kikapcsolása23 "-€60.42
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Bélés 20-30 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AD2XVK 3WB51 8105-01-517 1352-közepes100/120-30 gal.0.5 millil.30 "Szűrő kikapcsolása36 "-€66.68
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Bélés átlátszó Pe 27 - 3/8 hüvelyk szélesség - 250 db-os csomag | AD2XVL 3WB52 8105-01-517 1354-Nehéz, súlyos250/145 gal.0.6 millil.27.38 "Szűrő kikapcsolása46 "-€87.51
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Bélés 40-45 gallon átlátszó - 125 db-os csomag | AD2XVM 3WB53 8105-01-517 1362-Extra nehéz125/140-45 gal.0.8 millil.40 "Szűrő kikapcsolása46 "-€70.89
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Bélés 55-60 gallon átlátszó - 100 db-os csomag | AD2XVN 3WB54 8105-01-517 1371-Extra nehéz100/155-60 gal.1 millil.38 "Szűrő kikapcsolása58 "-€85.01
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Bélés 55-60 gallon átlátszó alacsony Dnsty - 100 db-os csomag | AE3BJN 5BB21 8105-01-517 1373-Szuper nehéz15/1055-60 gal.1.5 millil.38 "Szűrő kikapcsolása58 "58 "€120.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1367 Bélés 55-60 gallon átlátszó - 100 db-os csomag
€66.26 /Mértékegység