Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Bélés 7-10 gallon átlátszó pe - 500 db-os csomag | AD2XVJ 3WB50

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Bélés 7-10 gallon tiszta pe - 500 db

Raktáron
Tétel: AD2XVJ Modell: 8105-01-517-1351Kereszthivatkozás: 3WB50
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
€60.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként50/1
Kapacitás7-10 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság23 "
Anyagpolietilén
Max. Betöltés15 font
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Sealcsillag
Erősségi besorolásfény
Vastagság0.35 millil.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásVastagságSzélességszínekMagasságHosszÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Coreless Roll Bélés 33 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517 1353-Extra nehéz250/133 gal.0.7 millil.33 "Szűrő kikapcsolása39 "39 "€103.73
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Bélés 20-30 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AD2XVK 3WB51 8105-01-517 1352-közepes100/120-30 gal.0.5 millil.30 "Szűrő kikapcsolása36 "-€66.68
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Bélés átlátszó Pe 27 - 3/8 hüvelyk szélesség - 250 db-os csomag | AD2XVL 3WB52 8105-01-517 1354-Nehéz, súlyos250/145 gal.0.6 millil.27.38 "Szűrő kikapcsolása46 "-€87.51
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Bélés 40-45 gallon átlátszó - 125 db-os csomag | AD2XVM 3WB53 8105-01-517 1362-Extra nehéz125/140-45 gal.0.8 millil.40 "Szűrő kikapcsolása46 "-€70.89
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Bélés 55-60 gallon átlátszó - 100 db-os csomag | AD2XVN 3WB54 8105-01-517 1371-Extra nehéz100/155-60 gal.1 millil.38 "Szűrő kikapcsolása58 "-€85.01
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Bélés 55-60 gallon átlátszó alacsony Dnsty - 100 db-os csomag | AE3BJN 5BB21 8105-01-517 1373-Szuper nehéz15/1055-60 gal.1.5 millil.38 "Szűrő kikapcsolása58 "58 "€120.29
ABILITY ONE 8105-01-517-1355 Liner 33 gallon Clear Low Dnsty - 100 db-os csomag | AE3BJP 5BB22 8105-01-517 1355-Extra nehéz100/133 gal.0.8 millil.33 "Szűrő kikapcsolása39 "39 "€76.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Bélés 7-10 gallon tiszta pe - 500 db
€60.42 /Mértékegység