Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.025.0450 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307A Grade, 25PK | CG8KAT 41UC76

FABORY U01209.025.0450 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KAT Modell: U01209.025.0450Keresztszám: 41UC76 / 167G92

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz4 1 / 2 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7389
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.025.0450 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 25PK
€12.55 /csomag