ABB T4L250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC, 3 P

Tétel: AG8VJR Modell: T4L250CW
€6,275.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaT4
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB T4L250CW egy 3 pólusú öntött házas megszakító T4-es kerettel. 250 amperes árammal működik, és LSI-kioldó funkcióval rendelkezik, maximális megszakítási sebessége 100 KAIC @ 480 volt.
    • Ezt az ABB megszakítót leágazó áramkör-védőként és különféle fordított előtolási alkalmazásokban használják, mivel vízszintesen vagy függőlegesen beépíthető panelekbe és kapcsolótáblákba.
    • Ez egy IEC-besorolású mikroprocesszor alapú áramkörvédő, amely hőmágneses kioldóegységgel rendelkezik a túláramvédelem érdekében, és terhelésoldali csatlakozósarukkal rendelkezik a csatlakozáshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T4H100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
ajánlatkérés
ABB T4H150BW Csavar a megszakítón, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A€3,814.37
ajánlatkérés
ABB T4H250BW Csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
ajánlatkérés
ABB T4H250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
ajánlatkérés
ABB T4H250DW csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
ajánlatkérés
ABB T4H250EW csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T4L250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC, 3 P
€6,275.64 /Mértékegység