ABB T3N175TW öntött tokos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 175A, 600VAC | CE6KTB

ABB T3N175TW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 175 A, 600 VAC

Tétel: CE6KTB Típus: T3N175TW
€1,767.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők175
frame típusaT3
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • ABB T3N175TW SACE Tmax öntött házas megszakító az elektromos készülékek vagy áramkörök rövidzárlatának vagy túlterhelésének megakadályozására
    • Ideális fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • Nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • A kettős szigetelés megakadályozza az áramellátó alkatrészek hatását
    • Töltse fel az oldalsó fül csatlakozóit a biztonságos csatlakoztatás érdekében
    • Rögzíthető rögzítési stílus függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ABB T3N090TW öntött ház megszakító, 25kAIC @ 480V, panelre szerelhető | CE6KTA T3N090TW90-
ajánlatkérés
ABB T3S200MW motor áramkör védő, Tmax, 3 pólus, 200A, 480VAC | CE6KTC T3S200MW200-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T3N175TW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 175 A, 600 VAC
€1,767.52 /Mértékegység