AR ÉSZAK-AMERIKA RTJ70N nagynyomású mosószivattyú 18 Gpm 1 1/2f x 1f | AE2EKZ 4WXX4

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N nagynyomású mosószivattyú 18 Gpm 1 1/2f x 1f

Raktáron
Tétel: AE2EKZ Modell: RTJ70NKereszthivatkozás: 4WXX4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,904.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos dugattyús szivattyú
CsapágyakÁrnyékoló roló
A forgattyúházÖntöttvas
FőtengelyEdzett acél
Kifolyó port (in.)1 F
Ürítési nyomás (PSI)4000
Illesztőprogram típusaElektromos motor vagy benzinmotor
Áramlási kapacitás18 GPM
Magasság9.1 "
HP szükséges @ 1000 PSI12.4
HP szükséges @ 1500 PSI18.5
HP szükséges @ 2000 PSI24.7
HP szükséges @ 2500 PSI30.9
HP szükséges @ 3000 PSI37.1
HP szükséges @ 500 PSI6.2
Bemeneti port1-1 / 2 F
Hossz22.1 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás50 psi
búvárdugattyúKerámiai
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM1000
SealW-1 és W-2
Tengely Dia.35mm
típusSzíjhajtás
Szélesség18.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413500090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Hajtórúd (bronz)
    • HP szükséges @ 3500 PSI (43.2)
    • HP szükséges @ 4000 PSI (49.4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N nagynyomású mosószivattyú 18 Gpm 1 1/2f x 1f
€14,904.48 /Mértékegység