AR ÉSZAK-AMERIKA AR686200025 Csatornatömlő 3/8 200 láb 4000 Psi | AC8JEV 3ANV9

A.R. NORTH AMERICA AR686200025 Csatornatömlő 3/8 200 láb 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JEV Modell: AR686200025Kereszthivatkozás: 3ANV9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,046.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna tömlő
színekFekete
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza200 láb.
Belső anyagSzintetikus gumi
Max. Nyomás4000 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1075
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR686200024 Csatornatömlő 3/8 100 láb 4000 Psi | AC8JEU 3ANV8 AR686200024100 láb.€599.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200025 Csatornatömlő 3/8 200 láb 4000 Psi
€1,046.54 /Mértékegység