AR ÉSZAK-AMERIKA AR686200024 Csatornatömlő 3/8 100 láb 4000 Psi | AC8JEU 3ANV8

A.R. NORTH AMERICA AR686200024 Csatornatömlő 3/8 100 láb 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JEU Modell: AR686200024Kereszthivatkozás: 3ANV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€664.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna tömlő
színekFekete
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Belső anyagSzintetikus gumi
Max. Nyomás4000 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9625
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR686200025 Csatornatömlő 3/8 200 láb 4000 Psi | AC8JEV 3ANV9 AR686200025200 láb.€1,121.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200024 Csatornatömlő 3/8 100 láb 4000 Psi
€664.92 /Mértékegység