DAYTON Szalagcsiszolók, 120 / 240V, 7 / 3.5A


Szűrő
AC erősítők: 7.0/3.5 , HP: 3/4 , Hz: 60 , fázis: 1 , Feszültség: 120/240
StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 RYN8
19 "21 "20 "€1,277.76
A
2 RYN7
25 "26 "16.5 "€1,063.27

Szalagcsiszolók, 120 / 240V, 7 / 3.5A

A Dayton szalagcsiszolók ideálisak köszörüléshez, csiszoláshoz, sorjázáshoz és kontúrozáshoz. Ezek a köszörűk nagy teljesítményű kondenzátormotorral rendelkeznek az egész napos használatra, és lehetővé teszik a szalagok vízszintes és függőleges irányban történő beállítását. Egy elülső be-/kikapcsoló lapáttal vannak beépítve, amelyek automatikusan be-/kikapcsolják őket, valamint teljes övvédőkkel a nagyobb biztonság érdekében. A változatok 21 és 26 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?