AR ÉSZAK-AMERIKA AR630-HOT Magasnyomású mosó 2 LE 1900 psi 2.1 gpm 120 V | AA8AFQ 16X047

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT magasnyomású mosó 2 LE 1900psi 2.1gpm 120V

Raktáron
Tétel: AA8AFQ Modell: AR630-HOTKereszthivatkozás: 16X047

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,946.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők19
Mosószer injekcióSzifoncső
VámértékKereskedelmi
Áramlási sebesség2.1 gpm
Magasság9"
Tömlő méretei5/16 "x 25 láb.
HP2
Hossz15.5 "
Nettó súly55 font
Üzemi nyomás1900 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug TypeGFCI
Szivattyú típusaTriplex dugattyú
Heti használható órák20 +
Volt / fázis120V / 1-fázisú
1 év
A vízmennyiség hőmérséklete180 fok F
Víz típusaHideg
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.8025
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8467920090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT magasnyomású mosó 2 LE 1900psi 2.1gpm 120V
€1,946.50 /Mértékegység