Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2130 Középső csap alaplap, 40mm x 80mm, alumínium, átlátszó | AE4EXB 5JRK4

80/20 40-2130 Középső csap alaplap, 40 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXB Modell: 40-2130Kereszthivatkozás: 5JRK4
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
€33.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret40 mm
B mérete20 mm
C. mérete40mm
D dimenzió20 mm
E méret40 mm
H méret19 mm
J dimenzió80 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma3
folyamatMarva
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 2138 középső menetfúró alaplap, 7/16-14 menetméret, alumínium, átlátszó | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€33.89
80/20 2128 középső menetfúró alaplap, 1/4-20 menetméret, alumínium, átlátszó | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€28.34
80/20 2129 Középső menetfúró alaplap, 3/8-16 menetméret , alumínium, átlátszó | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€26.60
80/20 2130 középső menetfúró alaplap, 3/8-16 menetméret, alumínium, átlátszó | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€32.10
80/20 25-2128 Középső csap alaplap, 25mm x 50mm, alumínium, átlátszó | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€29.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2130 Középső csap alaplap, 40 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó
€33.89 /Mértékegység