Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2128 Középső csap alaplap, 25mm x 50mm, alumínium, átlátszó | AE4EWZ 5JRK2

80/20 25-2128 Középső csap alaplap, 25 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EWZ Modell: 25-2128Kereszthivatkozás: 5JRK2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret25 mm
B mérete12.5 mm
C. mérete25 mm
D dimenzió12.5 mm
E méret25 mm
H méret12 mm
J dimenzió50 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma3
folyamatMarva
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 2138 középső menetfúró alaplap, 7/16-14 menetméret, alumínium, átlátszó | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€33.89
80/20 2128 középső menetfúró alaplap, 1/4-20 menetméret, alumínium, átlátszó | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€28.34
80/20 2129 Középső menetfúró alaplap, 3/8-16 menetméret , alumínium, átlátszó | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€26.60
80/20 2130 középső menetfúró alaplap, 3/8-16 menetméret, alumínium, átlátszó | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€32.10
80/20 40-2130 Középső csap alaplap, 40mm x 80mm, alumínium, átlátszó | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€33.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2128 Középső csap alaplap, 25 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó
€29.26 /Mértékegység