Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6850 L Fogantyú, 51.84 mm hosszú, Nylon 66, Fekete | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 L fogantyú, 51.84 mm hosszú, nejlon 66, fekete

Raktáron
Tétel: AE4FAX Modell: 25-6850Kereszthivatkozás: 5JRX2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL-fogantyú
színekFekete
A méret33.66 mm
B mérete51.84 mm
C. mérete44.32 mm
D dimenzió36.7 mm
E méret12.7 mm
F méret13.72 mm
G dimension15.67 mm
befejezMatte
AnyagNejlon 66
folyamatFröccsöntött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6850 L fogantyú, 2 hüvelyk hosszú, nylon 66, fekete | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nejlon 66Fekete€24.90
80/20 6800 L fogantyú, 3.5 hüvelyk hosszú, cink, szürke | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "cinkSzürke€35.33
80/20 40-6800 L fogantyú, 89.03 mm hosszú, cink, szürke | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmcinkSzürke€35.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6850 L fogantyú, 51.84 mm hosszú, nejlon 66, fekete
€27.04 /Mértékegység