Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-6800 L fogantyú, 89.03 mm hosszú, cink, szürke | AE4FAY 5JRX3

80/20 40-6800 L fogantyú, 89.03 mm hosszú, cink, szürke

Raktáron
Tétel: AE4FAY Modell: 40-6800Kereszthivatkozás: 5JRX3
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
€35.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL-fogantyú
színekSzürke
A méret56.74 mm
B mérete89.03 mm
C. mérete75.82 mm
D dimenzió56.77 mm
E méret17.86 mm
F méret22.12 mm
G dimension17.48 mm
befejezGlossza
Anyagcink
folyamatÖntött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6850 L fogantyú, 2 hüvelyk hosszú, nylon 66, fekete | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nejlon 66Fekete€24.90
80/20 6800 L fogantyú, 3.5 hüvelyk hosszú, cink, szürke | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "cinkSzürke€35.33
80/20 25-6850 L Fogantyú, 51.84 mm hosszú, Nylon 66, Fekete | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNejlon 66Fekete€27.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-6800 L fogantyú, 89.03 mm hosszú, cink, szürke
€35.11 /Mértékegység