Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6423 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAQ Modell: 25-6423Kereszthivatkozás: 5JRW6
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
€150.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret31.24 mm
AA méret10.69 mm
B mérete8 mm
C. mérete23.24 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret66.29 mnm
F méret3.99 mm
G dimension58.32 mm
H méret7.8 mm
J dimenzió16.48 mm
K méret3.99mm
L méret99.26mm
M méret47 mm
N méret23.5mm
P méret (hüvelyk)11mm
Q méret37.13 mm
R méret8.48 mm
S méret25 mm
U méret6.53 mm
V. dimenzió6.53 mm
Dimension W82.23 mm
X méret25 mm
Y méret25 mm
Z méret11 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága8 mm
Fokozat6105-T5
Magasság31.25
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése50 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság31.25mm
Teljes hossz47mm
Teljes szélesség99.26mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width6.5mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség99.26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6423 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk, alumínium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€149.19
80/20 6523 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€155.73
80/20 40-6523 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 hornyos, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€156.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6423 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumínium
€150.74 /Mértékegység