Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6423 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk, alumínium | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BLX Típus: 6423Kereszthivatkozás: 2RCJ9
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
€149.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.937 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.218 "
AA méret0.406 "
B mérete0.312 "
C. mérete0.906 "
D dimenzió0.094 "
E méret2.63 "
F méret0.156 "
G dimension2.318 "
H méret0.306 "
J dimenzió0.654 "
K méret0.156 "
L méret3.938 "
M méret1.875 "
N méret0.938 "
P méret (hüvelyk)0.438 "
Q méret1.469 "
R méret0.344 "
S méret1"
U méret0.265 "
V. dimenzió0.257 "
Dimension W3.25 "
X méret1"
Y méret1"
Z méret0.438 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.312 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.218
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.257 "
Lyukközpont szerelése2"
Szerelő furat átmérője.0.257 "
Teljes magasság1.218 "
Teljes hossz1.875 "
Teljes szélesség3.937 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség3.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6523 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€155.73
80/20 25-6423 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€150.74
80/20 40-6523 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 hornyos, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€156.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6423 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium
€149.19 /Mértékegység