Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-6523 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 hornyos, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAV 5JRX0

80/20 40-6523 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 rés, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAV Modell: 40-6523Kereszthivatkozás: 5JRX0
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
€139.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.8.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret50 mm
AA méret17.42 mm
B mérete9mm
C. mérete41 mm
D dimenzió2.58 mm
E méret105.31 mm
F méret6.15 mm
G dimension93.01 mm
H méret12.32 mm
J dimenzió19 mm
K méret6.15mm
L méret143.31mm
M méret75 mm
N méret40mm
P méret (hüvelyk)17.5mm
Q méret51.66 mm
R méret9.5 mm
S méret40 mm
U méret8.71 mm
V. dimenzió8.33 mm
Dimension W124.31 mm
X méret40 mm
Y méret40 mm
Z méret17.5 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága9 mm
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése80 mm
Szerelő furat átmérője.8.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság50mm
Teljes hossz75mm
Teljes szélesség143.3mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width8.12mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#10 FHS
típusDupla karima
Szélesség143.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6423 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk, alumínium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€136.26
80/20 6523 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€142.18
80/20 25-6423 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€134.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-6523 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 rés, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium
€139.92 /Mértékegység