80/20 25-5050-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 50 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBN 5JRY7

80/20 25-5050-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 50 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FBN Modell: 25-5050-4MKereszthivatkozás: 5JRY7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€304.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.5mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi nyomaték21.1231 cm4
Slot Width6.5mm
Felszíni terület7.487 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft1.219 font
Szélesség50mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.63
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)400
Hajószélesség (cm)5
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi nyomatékÁr
80/20 25-5050-6M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 50 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBX 5JRZ5 25-5050-6M6m50mm50mm6105-T521.1231 cm4€378.00
ajánlatkérés
80/20 25-5050-3M T-nyílású keretrendszer | CN2QPA 25-5050-4M / 5JRY7 25-5050-3M-----€289.64
80/20 25-5050-6.05M T-nyílású keretrendszer | CN2QPB 25-5050-6M / 5JRZ5 25-5050-6.05M-----€430.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-5050-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 50 mm magasság, alumínium, átlátszó
€304.92 /Mértékegység