80/20 1010-BLACK-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTR 29NZ64

80/20 1010-BLACK-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete

Cikkszám: AF8ZTR Modell: 1010-BLACK-72Kereszthivatkozás: 29NZ64
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€80.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.5.2 mm
színekFekete
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság25.4mm
Hossz72 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi nyomaték0.0442 in4
Slot Width6.47mm
Felszíni terület0.435 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft0.5088 font
Szélesség25.4mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7610900050

Termék részletek:

A 80/20 1010-BLACK-72 alumíniumsínes extrudálás ideális kijelzők, munkapadok, hangfalak, gépvédők és panelra szerelhető állványok kialakításához.

Jellemzők:

  • A 80/20 1010-BLACK-72 fekete alumínium extrudálás 4 nyitott négyzet alakú T-hornyóval van felszerelve a vasalat bármely irányból történő könnyű rögzítése érdekében.
  • Eloxált felülettel rendelkezik az esztétikus megjelenés és a korrózióállóság érdekében.
  • Ennek a fekete alumínium extrudálásnak a folyáshatára 35000 PSI.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a T-hornyok jelentősége a 80/20-as fekete alumíniumsínes extrudálásban?

V. A T-nyílások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a hardverek széles skáláját csatlakoztassák az extrudáláshoz, és szükség szerint beállítsák azokat.

K. Milyen maximális igénybevételt tud elviselni ez az eloxált alumínium extrudálás, mielőtt rugalmasan deformálódik?

A. 10200000 XNUMX XNUMX lb/sq.inch.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi nyomatékÁr
80/20 1010-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
ajánlatkérés
80/20 1010-97 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4€61.40
ajánlatkérés
80/20 1010-BLACK-145 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTQ 29NZ63 1010-FEKETE-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€141.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1010-BLACK-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete
€80.80 /Mértékegység