Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNU10-250DMIX dugaszoló csatlakozó sárga 12 - 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429

3M MNU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12–10 Awg, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE7DJE Modell: MNU10-250DMIXKereszthivatkozás: 5X429
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
€65.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.15 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNylon, teljes
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.05 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MNU18-187DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Piros0.87 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€211.62
3M MNU14-187DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Kék0.87 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€149.91
3M MNU18250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "Piros0.95 "0.250 x 0.032 "22 - 18 AWG€48.19
3M MNU14250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Kék0.95 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€49.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12–10 Awg, 50 Pk
€65.15 /Mértékegység