Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNU18250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3

3M MNU18250DMIX dugós leválasztó piros 22–18 Awg, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE7NHX Modell: MNU18250DMIXKereszthivatkozás: 5ZNT3
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
€48.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.065 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNylon, teljes
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.95 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MNU18-187DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Piros0.87 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€211.62
3M MNU14-187DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Kék0.87 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG€149.91
3M MNU10-250DMIX dugaszoló csatlakozó sárga 12 - 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Sárga1.05 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€65.15
3M MNU14250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Kék0.95 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG€49.04

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNU18250DMIX dugós leválasztó piros 22–18 Awg, 50 Pk
€48.19 /Mértékegység